TradeForce - MARTEAU D'ELECTRICIEN. TETE 18MM - 200G. MANCHE TRI-MATIERE - 0001610008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - marteau de menuisier
poids de la tête - 200 g
matériau de poignée - plastique renforcé à la fibre de verre
longueur - 260 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268401344
Réf. Sonepar
07914840134
Réf. Fournisseur
0001610008
Marque
TradeForce
modèle:
marteau de menuisier
poids de la tête:
200 g
matériau de poignée:
plastique renforcé à la fibre de verre
longueur:
260 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe:
18 mm
matériau de tête:
acier
magnétique:
Non
antimagnétique:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
sans recul:
Non
tête interchangeable:
Non
avec arrache-clous:
Non
avec bâton de protection:
Non
avec porte-clou:
Non
poids total:
350 g
pays de fabrication:
CHINE


