TradeForce - METRE RUBAN 5M EN PLASTIQUE AVEC REVETEMENT EN CAOUTCHOUC - 0021740002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - METRE RUBAN 5M EN PLASTIQUE AVEC REVETEMENT EN CAOUTCHOUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Non

  • largeur de ruban - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268400378

Réf. Sonepar

07914840037

Réf. Fournisseur

0021740002

Marque

TradeForce

longueur:

5 m

retour de puissance:

Oui

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Non

largeur de ruban:

19 mm

bilatéral:

Non

magnétique:

Oui

affichage numérique:

Non

avec frein:

Oui

poids:

220 g

? Ruban à mesurer bi-matière