TradeForce - METRE RUBAN PRO 5M. RUBAN ACIER CARBONE NYLON, DOUBLE FACE, - 0021740007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
matériau - acier
retour de puissance - Oui
graduation métrique - Oui
graduation impériale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268402563
Réf. Sonepar
07914840256
Réf. Fournisseur
0021740007
Marque
TradeForce
longueur:
5 m
matériau:
acier
retour de puissance:
Oui
graduation métrique:
Oui
graduation impériale:
Non
largeur de ruban:
19 mm
bilatéral:
Oui
magnétique:
Oui
affichage numérique:
Non
avec frein:
Oui
poids:
220 g
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


