En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - METRE RUBAN PRO 8M. RUBAN ACIER CARBONE NYLON, DOUBLE FACE, - 0021740008

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - METRE RUBAN PRO 8M. RUBAN ACIER CARBONE NYLON, DOUBLE FACE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 8 m

  • matériau - acier

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268402570

Réf. Sonepar

07914840257

Réf. Fournisseur

0021740008

Marque

TradeForce

longueur:

8 m

matériau:

acier

retour de puissance:

Oui

graduation métrique:

Oui

graduation impériale:

Non

largeur de ruban:

25 mm

bilatéral:

Oui

magnétique:

Oui

affichage numérique:

Non

avec frein:

Oui

poids:

398 g

Mètre ruban nylon PRO. Longueur 8m. Autobloquant. Ruban en acier carbone 19mm revêtu nylon pour offrir une grande longévité. Impression métrique double face. Boitier bi-matière. Embout magnétique

Les Atouts de l'article:

: - Boîtier robuste : Résistant aux chocs pour une durabilité accrue.- Ruban en acier : Enduit de nylon pour une meilleure résistance à l'usure.- Crochet magnétique : Facilite les mesures sur surfaces métalliques.- Verrouillage efficace : Maintient le ruban en position pour une lecture facile.- Clip ceinture intégré : Permet un transport pratique et à portée de main.

Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce