Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - MULTIMETRE 1000V CA-CC - 0000690001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410421

Réf. Sonepar

07914000058

Réf. Fournisseur

0000690001

Marque

TradeForce

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,01 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

9999 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

plus petite résolution, fréquence:

0,001 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

pays de fabrication:

CHINE

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1000 °C

plus petite résolution, mesure température:

1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

99990 µF

plus petite résolution, capacité:

autre

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP67

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Oui

Multimetre 1000V CA-CC 6000 points

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce