Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - ORGANISEUR PLASTIQUE 415 X 330 X 60MM - 0122890005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur externe - 60 mm

  • largeur externe - 410 mm

  • profondeur extérieure - 330 mm

  • avec couverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418625

Réf. Sonepar

07914000124

Réf. Fournisseur

0122890005

Marque

TradeForce

matériau:

plastique

hauteur externe:

60 mm

largeur externe:

410 mm

profondeur extérieure:

330 mm

avec couverture:

Oui

traitement de la surface:

autre

hauteur interne:

50 mm

largeur intérieure:

395 mm

profondeur intérieure:

295 mm

contenu:

5.83 l

charge de travail admise:

5 kg

avec serrure:

Oui

avec poignée:

Oui

empilable:

Non

couleur:

autre

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Organiseur plastique 415 x 330 x 60mm, 22 compartiments, poids: 1,15kg

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce