TradeForce - Pièces d' ancrages de câble+outil - 0115900014

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Pièces d' ancrages de câble+outil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 45 kg

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du galet autobloquant/verrou - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420338

Réf. Sonepar

07914842033

Réf. Fournisseur

0115900014

Marque

TradeForce

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

45 kg

traitement de la surface:

autre

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Pièces d' ancrages de câble+outil

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce