TradeForce - Pince à colliers de serrage pour câbles de largeur 2,5 à 9,5 mm, coupe manuelle - 0004530001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Pince à colliers de serrage pour câbles de largeur 2,5 à 9,5 mm, coupe manuelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - plastique

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

  • spécifié MIL - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420987

Réf. Sonepar

07914842098

Réf. Fournisseur

0004530001

Marque

TradeForce

matériau du collier:

plastique

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Non

Mécanisme de tension robuste et résistant à l’usure.Coupe‑colliers 48‑50HRC.Poignée ergonomique en plastique texturé à double revêtement.Levier de coupe pour une coupe nette.Compatible colliers 2,5–9,5mm et 1,3–2,3mm ;ressort 60000 cycles

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce