TradeForce - PINCE A DENUDER ISOLEE 160 MM AVEC VIS DE REGLAGE - 0021090012

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PINCE A DENUDER ISOLEE 160 MM AVEC VIS DE REGLAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 168 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420697

Réf. Sonepar

07914842069

Réf. Fournisseur

0021090012

Marque

TradeForce

longueur:

168 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

36 mm

largeur de tête:

21 mm

hauteur de tête:

10 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

laqué / peint

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

poids:

186 g

traitement des surfaces:

autre

Pince à dénuder VDE pour conducteurs monobrins,multibrins et fins (Ø max.5,0 mm/10 mm²).Avec ressort,écrou de blocage,vis réglable et échelle pour des longueurs précises.Convient pour les câbles isolés en plastique ou en caoutchouc.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce