TradeForce - PINCE COMBINEE ISOLEE 160MM AVEC TRANCHANT - 0008360005

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PINCE COMBINEE ISOLEE 160MM AVEC TRANCHANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 167 mm

  • longueur de mâchoire - 35 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420727

Réf. Sonepar

07914842072

Réf. Fournisseur

0008360005

Marque

TradeForce

longueur:

167 mm

longueur de mâchoire:

35 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

largeur de tête:

25 mm

hauteur de tête:

11 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Oui

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

222 g

traitement des surfaces:

autre

Pour fil souple et dur (H)

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce