TradeForce - PINCE COMBINEE ISOLEE 200MM AVEC TRANCHANT - 0008360006

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PINCE COMBINEE ISOLEE 200MM AVEC TRANCHANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 207 mm

  • longueur de mâchoire - 43 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420734

Réf. Sonepar

07914842073

Réf. Fournisseur

0008360006

Marque

TradeForce

longueur:

207 mm

longueur de mâchoire:

43 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

largeur de tête:

28.5 mm

hauteur de tête:

12.5 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Oui

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

360 g

traitement des surfaces:

autre

Pour fil souple et dur (H)

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce