Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE HD 160 MM - 0001650011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE HD 160 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 172 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420741

Réf. Sonepar

07914842074

Réf. Fournisseur

0001650011

Marque

TradeForce

forme:

pince coupante de côté

longueur:

172 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

26 mm

hauteur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

longueur de coupe:

18 mm

traitement des surfaces:

autre

? Pour fil souple,dur et fil de piano (P)

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce