TradeForce - PINCE COUPE-CABLE 160 MM (6") - 0001650008

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 8 mm

  • section de câble max. - 16 mm²

  • longueur totale - 160 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410865

Réf. Sonepar

07914841086

Réf. Fournisseur

0001650008

Marque

TradeForce

adapté à un diamètre de câble max.:

8 mm

section de câble max.:

16 mm²

longueur totale:

160 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Oui

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince coupe-câble 160 mm (6")

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce