TradeForce - PINCE MULTIPRISES 250 MM (10") - 0001640002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PINCE MULTIPRISES 250 MM (10")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • articulation - coulisse

  • ouverture de mâchoire max. - 38 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268402655

Réf. Sonepar

07914840265

Réf. Fournisseur

0001640002

Marque

TradeForce

longueur:

250 mm

articulation:

coulisse

ouverture de mâchoire max.:

38 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

longueur de mâchoire:

25 mm

largeur de tête:

30 mm

hauteur de tête:

12 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

0.15 g

Pince multiprises 250 mm (10")

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce