TradeForce - PINCE TELEPHONE A BEC COUDE ISOLEE 200 MM - 0008350003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - coudé/galbé
longueur - 200 mm
longueur de mâchoire - 70 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420703
Réf. Sonepar
07914842070
Réf. Fournisseur
0008350003
Marque
TradeForce
forme:
coudé/galbé
longueur:
200 mm
longueur de mâchoire:
70 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
poids:
208 g
largeur de tête:
19 mm
hauteur de tête:
11 mm
avec pince de côté:
Oui
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec protection contre les chocs:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
laqué / peint
surface de préhension:
denté
traitement des surfaces:
autre
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


