Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG13 - POLYAMIDE GRIS - IP68 - 0004410021

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG13 - POLYAMIDE GRIS - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268417789

Réf. Sonepar

07914000105

Réf. Fournisseur

0004410021

Marque

TradeForce

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse etoupe avec ecrou monte PG13 - Polyamide gris - RAL7035 - IP68

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce