TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG29 - POLYAMIDE GRIS - IP68 - 0004410027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268417840
Réf. Sonepar
07914000108
Réf. Fournisseur
0004410027
Marque
TradeForce
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.588 mm
longueur de filetage:
12 mm
dimension du profil:
42 mm
dimension angulaire hexagonale:
46.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


