TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG42 - POLYAMIDE GRIS - IP68 - 0004410029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268417864
Réf. Sonepar
07914000110
Réf. Fournisseur
0004410029
Marque
TradeForce
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.588 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
60 mm
dimension angulaire hexagonale:
67 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Protection IP68, garantissant une étanchéité totale contre l’eau, la poussière et les environnements difficiles.- Conçu en polyamide 6.6 (PA6.6), offrant une résistance supérieure aux chocs, produits chimiques et températures extrêmes.- Taille PG42, adaptée aux câbles de très grand diamètre, idéale pour les installations nécessitant une protection renforcée et la gestion de câbles volumineux.- Conception robuste et durable, parfaitement adaptée aux applications industrielles, extérieures et aux conditions sévères.- Installation facile et sécurisée, assurant une connexion étanche et fiable entre le câble et l'équipement.
Les Atouts de la gamme:
Presses Étoupes Tradeforce – Étanchéité, Sécurité et PerformanceNos presses étoupes sont conçues avec un design ergonomique pour faciliter l’installation, améliorer la rapidité d'exécution et assurer une parfaite étanchéité dans vos applications électriques. Fabriquées en plastique polyamide 6.6 (PA6.6), elles sont résistantes aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes.Plage de Température Étendue : Nos presse-étoupes supportent un déférentiel de température allant de -40°C à +100°C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d’applications, tant en extérieur qu'en environnements industriels.Ignifuge : Leur caractéristique retardatrice de flamme assure une sécurité accrue contre les risques d’incendie, tout en maintenant une fiabilité à long terme.Imperméabilité Totale (IP68) : Conformes à la norme IP68, nos presse-étoupes garantissent une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière, offrant une protection fiable contre les infiltrations.Parfaitement adaptées pour établir une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoire, coffret, ou boîte de dérivation), nos presse-étoupes Tradeforce assurent une performance durable et une installation rapide, tout en garantissant la sécurité de vos équipements électriques.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


