🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG7 - POLYAMIDE GRIS - IP68 - 0004410015

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - PRESSE ETOUPE + ECROU - PG7 - POLYAMIDE GRIS - IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268417727

Réf. Sonepar

07914000102

Réf. Fournisseur

0004410015

Marque

TradeForce

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

16 mm

dimension angulaire hexagonale:

17.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse etoupe avec ecrou monte PG7 - Polyamide gris - RAL7035 - IP68

Les Atouts de l'article:

: - Étanchéité IP68 offrant une protection totale contre l'eau, la poussière et les conditions environnementales sévères.- Conçu en polyamide 6.6 (PA6.6), offrant une excellente résistance aux chocs, aux produits chimiques et à l'usure.- Taille PG7, adaptée aux câbles de diamètre moyen, idéale pour les installations compactes et les applications nécessitant une petite taille.- Conception robuste et durable, parfaitement adaptée aux environnements industriels, commerciaux et extérieurs.- Installation simple et sécurisée, garantissant une connexion fiable et étanche entre le câble et l’équipement.

Les Atouts de la gamme:

Presses Étoupes Tradeforce – Étanchéité, Sécurité et PerformanceNos presses étoupes sont conçues avec un design ergonomique pour faciliter l’installation, améliorer la rapidité d'exécution et assurer une parfaite étanchéité dans vos applications électriques. Fabriquées en plastique polyamide 6.6 (PA6.6), elles sont résistantes aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes.Plage de Température Étendue : Nos presse-étoupes supportent un déférentiel de température allant de -40°C à +100°C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d’applications, tant en extérieur qu'en environnements industriels.Ignifuge : Leur caractéristique retardatrice de flamme assure une sécurité accrue contre les risques d’incendie, tout en maintenant une fiabilité à long terme.Imperméabilité Totale (IP68) : Conformes à la norme IP68, nos presse-étoupes garantissent une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière, offrant une protection fiable contre les infiltrations.Parfaitement adaptées pour établir une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoire, coffret, ou boîte de dérivation), nos presse-étoupes Tradeforce assurent une performance durable et une installation rapide, tout en garantissant la sécurité de vos équipements électriques.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce