TradeForce - RALLONGE 4P 16A/230V IP20 BLANC 1,5M AVEC INTERR - 0003300061

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises norme française (type E) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418441

Réf. Sonepar

07914841844

Réf. Fournisseur

0003300061

Marque

TradeForce

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

désignation NEMA:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de raccordement au secteur:

autre

protection contre les surintensités:

Non

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises type P30 (Italie):

0

avec microfusible:

Non

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

raccordement direct possible (sans câble):

Non

4 entrées

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce