Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - RUBAN ADHESIF PVC BLANC, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 MM, L - 0001280011

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268406202

Réf. Sonepar

07914840620

Réf. Fournisseur

0001280011

Marque

TradeForce

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

longueur:

20 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Film PVC, blanc, ignifuge, certificat VDE, 600 V, -10°C-90°C, Epaisseur 0,15 mm ,Largeur 19 mm , Longueur 20 m

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce