TradeForce - RUBAN ADHESIF PVC NOIR, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 MM, L - 0001280010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268406196
Réf. Sonepar
07914840619
Réf. Fournisseur
0001280010
Marque
TradeForce
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


