TradeForce - SAC A OUTILS ROBUSTE 45 CM - 0001810005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte à outils

  • nombre total de compartiments - 14

  • hauteur - 350 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268402594

Réf. Sonepar

07914840259

Réf. Fournisseur

0001810005

Marque

TradeForce

modèle:

boîte à outils

nombre total de compartiments:

14

hauteur:

350 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

450 mm

profondeur:

260 mm

Tissu polyester 1680D;Meilleure résistance à l'39;eau,poignée ergonomique confortable

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce