En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - SAC DE RANGEMENT EMPILABLE 450 X 240 X 320MM - 0001810010

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 450 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418632

Réf. Sonepar

07914841863

Réf. Fournisseur

0001810010

Marque

TradeForce

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

450 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

240 mm

profondeur:

320 mm

Sac de rangement empilable 450 x 240 x 320mm

Les Atouts de l'article:

Solidité à toute épreuve : - Matériaux soigneusement sélectionnés pour une meilleure dureté - Plusieurs compartiments- Assemblage avec d'autres caisses

Les Atouts de la gamme:

Optimisez votre organisation avec la gamme de rangements d’outils TradeforceFacilitez le transport et l’organisation de vos outils grâce à notre gamme de rangements spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain.Sac à Dos / Sacoches pour Outils : Pratique et ergonomique, notre sac à dos pour outils permet un transport facile et un accès rapide à votre matériel. Avec des compartiments renforcés et un confort de portage optimal, il est l’outil indispensable pour les professionnels en déplacement, vous offrant une organisation efficace, même sur les chantiers les plus exigeants.Caisses Empilables : Organisez et transportez vos outils de manière modulable avec nos caisses robustes et empilables. Conçues pour maximiser l’utilisation de l’espace de travail, elles assurent une solidité à toute épreuve et un accès facile à vos outils, même lorsqu’elles sont empilées.Organiseur de Petite Quincaillerie : Ne perdez plus de temps à chercher de petites pièces grâce à notre organiseur compartimenté. Compact, résistant et conçu pour un rangement précis, il permet de garder vos vis, écrous, et autres petits accessoires bien en vue et à portée de main, pour une efficacité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce