Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - SCIE-CLOCHE BI-METAL HSS DIAMETRE 22MM ,PROF. 44 MM - 0004150039

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 22 mm

  • profondeur de coupe - 44 mm

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268411169

Réf. Sonepar

07914841116

Réf. Fournisseur

0004150039

Marque

TradeForce

diamètre:

22 mm

profondeur de coupe:

44 mm

système d'enregistrement:

raccord fileté

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie cloche Bi-métal HSS,44mm max.Profondeur de coupe

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce