TradeForce - Scie cloche bimétal HSS, diamètre 86 mm - 0004150073

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Scie cloche bimétal HSS, diamètre 86 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 86 mm

  • profondeur de coupe - 44 mm

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268411503

Réf. Sonepar

07914841150

Réf. Fournisseur

0004150073

Marque

TradeForce

diamètre:

86 mm

profondeur de coupe:

44 mm

système d'enregistrement:

raccord fileté

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie cloche bimétal HSS, diamètre 86 mm

Les Atouts de l'article:

Robuste et précise, la scie cloche bimétal HSS Ø 86 mm est idéale pour percer proprement acier, inox, bois ou plastique. Grâce à sa denture en acier rapide et son corps flexible, elle offre une grande longévité et une coupe efficace, même dans les matériaux les plus exigeants. Parfaite pour l'installation de boîtiers électriques, gaines ou ventilations. Un outil fiable pour tous les professionnels de l'électricité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous