🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

TradeForce - Scie cloche, diam83 mm - 0004150072

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 83 mm

  • profondeur de coupe - 44 mm

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6 mm

  • adapté au placoplâtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07914841149

Réf. Fournisseur

0004150072

Marque

TradeForce

diamètre:

83 mm

profondeur de coupe:

44 mm

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie cloche bimétal HSS, diamètre 83 mm

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce