Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 4.0*100MM, DESIGN E-SLIM - 0001580010

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 4.0*100MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 205 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419189

Réf. Sonepar

07914841918

Réf. Fournisseur

0001580010

Marque

TradeForce

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

longueur totale:

205 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

4 mm

taille:

4

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte plat 4.0 mm, longueur de lame 100 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce