Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 5.5*125MM, DESIGN E-SLIM - 0001580011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 5.5*125MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 240 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419196

Réf. Sonepar

07914841919

Réf. Fournisseur

0001580011

Marque

TradeForce

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

240 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

125 mm

diamètre de lame:

5.5 mm

taille:

autre

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte plat 5.5 mm, longueur de lame 125 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce