Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV PZ2*100MM, DESIGN E-SLIM - 0001440010

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV PZ2*100MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 215 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419240

Réf. Sonepar

07914841924

Réf. Fournisseur

0001440010

Marque

TradeForce

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

215 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

diamètre de lame:

6 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte Pozidriv PZ2, longueur de lame 100 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce