Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - TOURNEVIS ISOLE SL/PZ*80MM, DESIGN E-SLIM - 0001440013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE SL/PZ*80MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 185 mm

  • système à vis - plus/moins

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419271

Réf. Sonepar

07914841927

Réf. Fournisseur

0001440013

Marque

TradeForce

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

185 mm

système à vis:

plus/moins

diamètre de lame:

4.5 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte double fente/Pozidriv SL/PZ, longueur de lame 80 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce