Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TradeForce - TOURNEVIS ISOLE TORX T10*100MM, DESIGN E-SLIM - 0008010013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE TORX T10*100MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 10

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 205 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419295

Réf. Sonepar

07914841929

Réf. Fournisseur

0008010013

Marque

TradeForce

taille (TX):

10

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

205 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

diamètre de lame:

3.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

46 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte Torx T10, longueur de lame 100 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce