TradeForce - TOURNEVIS ISOLE TORX T15*100MM, DESIGN E-SLIM - 0008010014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (TX) - 15
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419301
Réf. Sonepar
07914841930
Réf. Fournisseur
0008010014
Marque
TradeForce
taille (TX):
15
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
205 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Oui
diamètre de lame:
3.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
autre
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
autre
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
46 g
traitement de surface de la lame:
autre
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


