TradeForce - TOURNEVIS ISOLE TORX T20*125MM, DESIGN E-SLIM - 0008010015

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE TORX T20*125MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 20

  • longueur de lame - 125 mm

  • longueur totale - 240 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419318

Réf. Sonepar

07914841931

Réf. Fournisseur

0008010015

Marque

TradeForce

taille (TX):

20

longueur de lame:

125 mm

longueur totale:

240 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

diamètre de lame:

4.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

62 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte Torx T20, longueur de lame 125 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce