TradeForce - BOITE A OUTILS AVEC PLATEAU AMOVIBLE 535X288X254MM - 0001810012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 254 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420017
Réf. Sonepar
07914842001
Réf. Fournisseur
0001810012
Marque
TradeForce
modèle:
boîte à outils
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
254 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
535 mm
profondeur:
288 mm
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


