TradeForce - Pince à dénuder de précision - 0021090010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 112 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
longueur de dénudage ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415525
Réf. Sonepar
07914000078
Réf. Fournisseur
0021090010
Marque
TradeForce
longueur:
112 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
sans
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
non traité
certifié ESD:
Non
poids:
42 g
traitement des surfaces:
non traité

Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


