TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée monophasée 10A (240W) 90-265VAC/24VDC±1% fixation DIN - 51045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508321
Réf. Sonepar
04879550832
Réf. Fournisseur
51045
Marque
TRANSFOS MARY
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
20 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
115...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
115...230 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Non
largeur:
41 mm
hauteur:
129 mm
profondeur:
119 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


