TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée monophasée 5A (120W) 90-265VAC/24VDC±1% fixation DIN - 51035

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...265 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508314

Réf. Sonepar

04879550831

Réf. Fournisseur

51035

Marque

TRANSFOS MARY

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...265 V

tension de sortie ajustable:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...265 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

118 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 5A(120W) Type ASDM05, Primaire: 90-265VAC, Secondaire: 24VDC (+/-2%), IP20, Fixation rail DIN

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY