TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée triphasée 40A (960W) 340-550VAC/24VDC±2% fixation DIN - 52075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...550 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508376
Réf. Sonepar
04879550837
Réf. Fournisseur
52075
Marque
TRANSFOS MARY
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
148 mm
profondeur:
138 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


