TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 10kVA IP00 230-400V réversible - 41431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente nominale - 10000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
construit comme un auto-transformateur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507768
Réf. Sonepar
04879550776
Réf. Fournisseur
41431
Marque
TRANSFOS MARY
puissance apparente nominale:
10000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
5 %
largeur:
240 mm
profondeur:
10000 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


