TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 4000VA IP21 230-400V réversible - 41395

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente nominale - 4000 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507829

Réf. Sonepar

04879550782

Réf. Fournisseur

41395

Marque

TRANSFOS MARY

puissance apparente nominale:

4000 VA

indice de protection (IP):

IP41

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.7 %

largeur:

300 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

300 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Autotransformateur Monophasé Type AMSP, EN 60076, Puissance: 4000VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY