TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 2,5kVA IP00 230-400V réversible - 42361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 2500 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507867
Réf. Sonepar
04879550786
Réf. Fournisseur
42361
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
puissance nominale:
2500 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.1 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
180 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
AutotransformateurTriphasé230-400V réversible2500VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


