TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 25kVA IP00 230-400V réversible - 42471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 25000 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507935
Réf. Sonepar
04879550793
Réf. Fournisseur
42471
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
puissance nominale:
25000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.3 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
420 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


