En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 3,2kVA IP00 230-400V réversible - 42381

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • puissance nominale - 3150 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

  • type de commutation - YY

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507874

Réf. Sonepar

04879550787

Réf. Fournisseur

42381

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

puissance nominale:

3150 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.9 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

180 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

135 mm

indice de protection (IP):

IP00

Autotransformateur Triphasé Type ATS, IEC/EN 61558-2-13, Puissance: 3,2kVA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Les Atouts de l'article:

AutotransformateurTriphasé230-400V réversible3150VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY