TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 315kVA IP00 230-400V réversible - 42581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 315000 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508048
Réf. Sonepar
04879550804
Réf. Fournisseur
42581
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
puissance nominale:
315000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.1 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
680 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
510 mm
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
AutotransformateurTriphasé230-400V réversible315kVAIP00
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


