TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 315kVA IP21 230-400V réversible - 42585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 315000 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508208
Réf. Sonepar
04879550820
Réf. Fournisseur
42585
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
puissance nominale:
315000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.1 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
960 mm
hauteur:
930 mm
profondeur:
820 mm
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


