TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 40kVA IP00 230-400V réversible - 42491

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • puissance nominale - 40000 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

  • type de commutation - YY

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507959

Réf. Sonepar

04879550795

Réf. Fournisseur

42491

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

puissance nominale:

40000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.4 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

490 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

205 mm

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Autotransformateur Triphasé Type ATS, EN 60076, Puissance: 40KVA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY