TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 132kW atténuation 3% - 62551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
inductance assignée - 0.07 mH
indice de protection (IP) - IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508635
Réf. Sonepar
04879550863
Réf. Fournisseur
62551
Marque
TRANSFOS MARY
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
inductance assignée:
0.07 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


