TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 22kW atténuation 3% - 62471

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - 25...25 A

  • inductance assignée - 0.59 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508550

Réf. Sonepar

04879550855

Réf. Fournisseur

62471

Marque

TRANSFOS MARY

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

25...25 A

inductance assignée:

0.59 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

pays de fabrication:

FRANCE

Inductance triphasée (self de réseau) pour variateur de vitesse 22kW ( Moteur triphasé 380-415V ) - Tx d'atténuation 3% - L=0,59mH - I=50A - Bornes 16mm2 - IP00

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY