Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 9kW atténuation 3% - 62431

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - 10...10 A

  • inductance assignée - 1.47 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508512

Réf. Sonepar

04879550851

Réf. Fournisseur

62431

Marque

TRANSFOS MARY

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

10...10 A

inductance assignée:

1.47 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

pays de fabrication:

FRANCE

Inductance triphasée (self de réseau) pour variateur de vitesse 9kW ( Moteur triphasé 380-415V ) - Tx d'atténuation 3% - L=1,47mH - I=20 - Bornes 4mm2 - IP00

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY